• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Uređaj za usisno/tlačno čišćenje, tip: 1

Artikl br.: 814845 1

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina usisne/tlačne cijevi 370 mm
⌀ cijevi 71 mm
Vrsta proizvoda Naprava za čišćenje cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814845 1
EAN / GTIN 4044942109021
Broj proizvođača 170300 A
Manufacturer ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Izvedba:

Profesionalni usisni/tlačni čistač cijevi velikog volumena. Podesiva prednja ručka za velike pritisne sile. Dugački i kratki nastavak za različite primjene.

Upotreba:

Za jednostavno i brzo uklanjanje začepljenja u cijevima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu