Uređaj za čišćenje cijevi POWER SPIN 1

Artikl br.: 814841 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Valna duljina 7,6 m
⌀ valova 6,3 mm
Strojni pogon Bušilica s promjenjivim brojem okretaja
Ručni pogon Ručica
prikladno za ⌀ cijevi 12,6 mm - 40 mm
Vrsta proizvoda Naprava za čišćenje cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Broj proizvođača 57043

Opis

Izvedba:

RIDGID Power Spin je savršeni alat za čišćenje začepljenih odvodnih cijevi.

Upotreba:

Za odvodne cijevi ⌀ 12,6 – 40 mm. Uvrtanje i odvrtanje spirale ručkom ili bušilicom s promjenjivim brojem okretaja (nije uključeno u isporuku). Broj okretaja se može povećati do 500 o/min za dodatnu snagu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu