Univerzalni ključ za ventile radijatora bez nasadne račne 1/2

Artikl br.: 814818 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 90 mm
Vrsta proizvoda Ugradni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814818 1/2
EAN / GTIN 4024089142389
Broj proizvođača 90050400080

Opis

Izvedba:

Za uvrtanje i odvijanje spojnica za ventil radijatora i povratnih vijčanih spojeva. Stepenast oblik, odgovara za spojnicu 3/8 cola, 1/2 cola, 3/4 cola i 1 cola s unutarnjim 6-kutom odn. s grebenom. 4-kutni pogon, 1/2 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu