{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
maksimalna širina ključa | 28 mm | |
ukupna duljina | 10 col | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 814006 250 | |
EAN / GTIN | 4067263152415 | |
Broj proizvođača | 814006 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasti ključevi s pužem VDE-izolirana 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
42,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.357 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.562 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
20,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
ukupna duljina | 10 col | 10 col | 10 col | 10 col |
Navlaka za dršku | Da | Da | Ne | Ne |
maksimalna širina ključa | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skaliranje | Da | Da | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |