{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
maksimalna širina ključa | 24 mm | |
ukupna duljina | 8 col | |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | |
Postupak izrade | Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 814002 200 | |
EAN / GTIN | 4062406074661 | |
Broj proizvođača | 814002 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viljuškasti ključ s pužem, ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.253 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.120 dijelovi na zalihi
20,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.560 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
ukupna duljina | 8 col | 8 col | 8 col | 8 col | 8 col |
Navlaka za dršku | Ne | Da | Da | Ne | Da |
maksimalna širina ključa | 24 mm | 29 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |