{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 150 mm | |
maksimalna širina ključa | 19 mm | |
ukupna duljina | 6 col | |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | |
Postupak izrade | Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 814001 150 | |
EAN / GTIN | 4062406072056 | |
Broj proizvođača | 814001 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasti ključ s pužem 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.746 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.647 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
696 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
ukupna duljina | 6 col | 6 col | 6 col |
Navlaka za dršku | Ne | Da | Ne |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | 22 stupanj | 22 stupanj |
maksimalna širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skaliranje | Da | Da | Da |