Ključ kliješta Joker 6004, samopodešavajuće, VDE izolirano, Tip: XS

Artikl br.: 813750 XS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-molibden čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6004 Joker XS
Stezni raspon 7 mm - 10 mm
Stezni raspon 1/4 – 3/8 col
ukupna duljina 119 mm
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromiran
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813750 XS
EAN / GTIN 4013288221797
Broj proizvođača 05020150001

Opis

Izvedba:

  • Paralelno vođene, glatke stezne čeljusti.
  • Novo stupanjsko samostalno postavljanje jednostavnom primjenom šesterobridnih vijaka i matica.
  • Brzo i kontinuirano zavijanje bez skidanja ključa zahvaljujući mehaničkoj funkciji račne.
  • Mehanizam poluge kod stezača sprečava sklizanje i oštećenja.
  • Posebno mali kut zakretanja prema natrag od samo 30° zahvaljujući primjeni prizmi širokog kuta u vilicama.

Pojedinačno testiran alat prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Sigurnost je povećana zaštitom od klizanja na prednjem kraju ručice. Dodatna zaštita putem klizne funkcije za beskontaktno i sigurno otvaranje neizoliranih čeljusti.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu