Ključ kliješta s 2K prevlakama 150 mm

Artikl br.: 813720 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 20 mm
Stezni raspon 0 mm - 27 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Broj proizvođača 86 05 150

Opis

Izvedba:

Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Ključ kliješta kromirano, višekomponentne drške.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.

Napomena:

Zaštitne čeljusti dostupne su pod br. 813725.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu