{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina otvora ključa | 32 mm | |
Stezni raspon | 0 mm - 68 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813702 300 | |
EAN / GTIN | 4003773084662 | |
Broj proizvođača | 86 01 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ključ kliješta, cijela duljina: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
986 dijelovi na zalihi
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 300 mm | 300 mm |
Duljina otvora ključa | 32 mm | 32 mm |
Stezni raspon | 0 mm - 68 mm | 0 mm - 68 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta | Ključ kliješta |