Vodoinstalaterska kliješta jednoručna s aluminijskom drškom 2.1/2 col

Artikl br.: 810860 2.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
550 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ cijevi 2.1/2 col
ukupna duljina 450 mm
Stezni raspon 77 mm
Materijal ručice Aluminij
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810860 2.1/2
EAN / GTIN 4045197377586
Broj proizvođača 810860 2.1/2

Opis

Izvedba:

Čeljust sa kukom, koja leži na opruzi može se podešavati preko izrezbarenog vijka, postavljanje parametara na odgovarajući ⌀ cijevi preko skale na bočnim plohama.
Ručica od aluminija, siva lakirano. Ravno 40% težinske prednosti naspram ručki od lijevanog željeza.

Upotreba:

Zahvaljujući zahvatnim čeljustima uležištenim na oprugama moguć je rad s račnom. Čeljusti se prilikom dotezanja pritisnu čvrsto uz cijev i otpuštaju se automatski prilikom podizanja ručke (jednoručno aktiviranje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu