Svrdlo za drvene grede duljine 460 mm 14 mm

Artikl br.: 795610 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 14 mm
Duljina spirale 390 mm
ukupna duljina 460 mm
⌀ drške 12 mm
6-kutna drška 11 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795610 14
EAN / GTIN 9002696165439
Broj proizvođača 0084140460

Opis

Izvedba:

S navojnim vrhom i predrezačem. Držač pogodan za glave za bušenje od 13 mm.

Upotreba:

Za bušenje dubokih rupa (npr. grede / rogovi).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu