Svrdlo za drvene grede duljine 235 mm 10 mm

Artikl br.: 795510 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 10 mm
Duljina spirale 165 mm
ukupna duljina 235 mm
⌀ drške 9 mm
6-kutna drška 8,4 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Broj proizvođača 0084100235

Opis

Izvedba:

S navojnim vrhom i predrezačem. Držač pogodan za glave za bušenje od 13 mm.

Upotreba:

Za bušenje dubokih rupa (npr. grede / rogovi).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu