Spiralno svrdlo za drvo, ⌀: 4mm

Artikl br.: 795305 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

4 mm
Ukupna duljina 75 mm
Broj oštrica Z 2
Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795305 4
EAN / GTIN 9002696176565
Broj proizvođača 013C040075

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba s 2 oštrice, 2 uvodne oštrice i centrirajućim vrhom.
HSS spiralno svrdlo za drvo visoke tvrdoće. Specijalno uvodno sječivo za čiste rezultate bušenja, zahvaljujući dvostrukoj stražnjoj fazi savršena cilindričnost.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu