Set šumarskih svrdla u drvenoj kutiji 5

Artikl br.: 795160 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj svrdla Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj svrdla 5
    Pakiranje Drveni etui
    15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
    Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 795160 5
    EAN / GTIN 9002696009559
    Broj proizvođača 03100005K

    Opis

    Izvedba:

    S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
    Specijalni čelik; za normalnu primjenu kod bušenja u drvu, djelomično i u tvrdom drvu. Oštre obodne oštrice osiguravaju bušenje bez srha i ujedno smanjuju opasnost od pregrijavanja.

    Upotreba:

    Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

    Standard:

    DIN 7483 G

    Sadržaj:

    Sastavljen od art. 795150.

    Sadržaj:

    Svrdlo Nr. 795150: po 1 komad vel. 15; 20; 25; 30; 35