Šumarsko svrdlo 50 mm

Artikl br.: 795150 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 50 mm
ukupna duljina 90 mm
Dimenzija ručke 10×30 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795150 50
EAN / GTIN 9002696009542
Broj proizvođača 031005000

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
Specijalni čelik; za normalnu primjenu kod bušenja u drvu, djelomično i u tvrdom drvu. Oštre obodne oštrice osiguravaju bušenje bez srha i ujedno smanjuju opasnost od pregrijavanja.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G