Garnitura kratkih dlijeta s drvenom drškom u drvenoj kutiji, 5-dijelna 5

Artikl br.: 794790 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dlijeta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dlijeta 5
    ukupna duljina kratkih dlijeta 210 mm
    Vrsta proizvoda Ubodno dlijeto

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 794790 5
    EAN / GTIN 4250098608244
    Broj proizvođača KU13103.05

    Opis

    Izvedba:

    Kratki oblik s ergonomski oblikovanom drškom; kovana; sjajno brušena. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja. Isporuka u drvenoj kutiji.

    Materijal:

    Specijalni čelik najviše kvalitete.

    Sadržaj:

    po 1 kratko dlijeto sa širinom oštrice: 12; 16; 20; 26; 30 mm

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu