{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
ukupna duljina | 170 mm | |
Širina noža | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Dlijeta i točkala |
Broj artikla | 789540 3 | |
EAN / GTIN | 4045197966759 | |
Broj proizvođača | 789540 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
SDS plus dlijeto za žbuku 170 mm 3
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
468 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 170 | 250 | ||
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Max | SDS Plus |
Širina noža | 80 | 40 | 50 | 40 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Dlijeta i točkala | Dlijeta i točkala | Dlijeta i točkala | Dlijeta i točkala |