{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 25 mm | |
ukupna duljina | 450 mm | |
Duljina spirale | 400 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789058 25X450 | |
EAN / GTIN | 4059952532240 | |
Broj proizvođača | 2608900151 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus „7X”, ⌀×ukupna duljina: 25X450mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
ukupna duljina | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Duljina spirale | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |