Centrirno svrdlo 120 mm

Artikl br.: 788070 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: Cilindrična drška
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 120 mm
Drška Cilindrična drška
⌀ drške 7,4 mm
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Vrsta proizvoda Svrdlo za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Broj proizvođača 4932399125

Opis

Izvedba:

HM svrdlo za zidove i dr., za specijalni adapter br. 788022.
Svrdlo s cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu