Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala 6 mm

Artikl br.: 787040 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 6 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
Drška Cilindrična drška
Duljina spirale 54 mm
ukupna duljina 100 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787040 6
EAN / GTIN 9002740008132
Broj proizvođača 0017200600100

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Precizno bušenje u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor − koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu