Porculansko svrdlo za keramiku, ⌀: 10mm

Artikl br.: 787035 10
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem
  • maksimalan broj okretaja: 200

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

10 mm
Broj svrdla 2
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
Drška Cilindrična drška
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Ukupna duljina 120 mm
⌀ drške 10
maksimalan broj okretaja 200 min-1
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787035 10
EAN / GTIN 9002741151370
Broj proizvođača 0000300102100
Manufacturer ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Izvedba:

2 dijela. Svrdlo s dijamantno brušenom pločicom od tvrdog metala i patentiranim centrirnim šiljkom za precizno postavljanje i preciznu izradu rupa bez proboja. S drškom od 10 mm. Svrdlo od tvrdog metala za komercijalne prihvate bušeće glave. Sa 6-kutnim drškom od 1/4 cola (E 6,3).

Upotreba:

Za najtvrđe keramičke pločice do Mohs-/Ritz-tvrdoće 9 te staklo i porculan.

Napomena:

Nije primjereno za bušenje udarnom bušilicom. Maksimalan broj okretaja vretena 200 okretaja/min. Hlađenje nije potrebno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu