{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 8 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Duljina spirale | 60 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787001 8 | |
EAN / GTIN | 4058546287320 | |
Broj proizvođača | 4932471104 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
900 dijelovi na zalihi
4,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 8 | 8 |
ukupna duljina | 120 | 120 |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 60 | 80 |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |