Punjač 1

Artikl br.: 770528 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrijeme punjenja ovisno o bateriji 50 min - 100 min
Ulazni napon 230 V
Izlazni napon 14,4 V
Težina 0,6 kg
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Broj proizvođača 1457282

Opis

Odgovara:

Li-Ion akum. jedinica za brzu zamjenu: Br. 770527

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu