{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hod | 7,5 mm | |
Sila zakivanja, maksimalno kod 5 bara | 12.000 N | |
Potrošnja zraka po postupku zakivanja (ovisno o navoju) | maks. 2 l | |
Priključak za crijevo | 6 mm | |
Priključak za crijevo | 1/4 col | |
za matica slijepih zakovica od svih materijala | M3 − M6 | |
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija | M3 − M6 | |
Težina | 1,96 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla |
770515 1
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4007081920841
Kopija |
|
Broj proizvođača |
1458198
Kopija |
|
Manufacturer | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |