Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepe zakovice TAURUS®, tip: 1

Artikl br.: 770512 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hod uređaja 15 mm
Sila zakivanja kod 5 bara 4.200 N
Potrošnja zraka po zakovici 1 l
Priključak za crijevo 6 mm
Priključak za crijevo 1/4 col
maksimalni ⌀ trna 2,5 mm
za slijepe zakovice svih materijala do 3,2 mm
za slijepe zakovice od aluminija / čelika do 4 mm
Težina 1,3 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Broj proizvođača 1457665
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Radni tlak 5 − 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova.

Prednost:

Sustav steznih čeljusti osigurava jako dugi vijek trajanja i protuklizni prihvat trnova zakovica. Mala potrošnja komprimiranog zraka kroz rad u dvije faze: za postavljanje i odstranjivanje preostalog trna. Vrlo brzi radni ciklus.

Opseg isporuke:

Ključ za montažu SW 12/14 i SW 14/17.
1 boca hidrauličnog ulja 100 ml i 1 uljni spremnik za nadolijevanje.
Uklj. usni element 17/18, 17/20, 17/22.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu