{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Hod uređaja | 25 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 6 mm | |
Sila postavljanja | 13000 N | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina uključujući bateriju | 2,1 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770504 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102438 | |
Broj proizvođača | 1679661 |