{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hod uređaja | 20 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 5 mm | |
Sila postavljanja | 10000 N | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 14,4 V | |
Težina uključujući bateriju | 2 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770500 | |
EAN / GTIN | 4007081250030 | |
Broj proizvođača | 1434898 |