{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Hod uređaja | 30 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 6,4 mm | |
Sila postavljanja | 20000 N | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina uključujući bateriju | 2,5 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Težina bez baterije | 2,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770460 M18ONEFPRT | |
EAN / GTIN | 4058546347956 | |
Broj proizvođača | 4933478602 |