{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 212 mm | |
za slijepe zakovice aluminij, bakar | 3 mm - 5 mm | |
za slijepe zakovice čelik, Nehrđajući čelik | 3 mm - 4 mm | |
Težina | 750 g | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za ručno zakivanje |
Broj artikla | 770280 | |
EAN / GTIN | 4007081010009 | |
Broj proizvođača | 1433950 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručna kliješta za zakovice FLIPPER®
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
99,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Umetak za vijke sa zakovicama | M4; M5; M6 | |
ukupna duljina | 212 | |
Težina | 750 | |
za slijepe zakovice aluminij, bakar | 3 ;5 | |
za slijepe zakovice čelik, Nehrđajući čelik | 3 ;4 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za ručno zakivanje | Kliješta za ručno zakivanje |