Zamjenska mlaznica 123

Artikl br.: 770240 123
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 14,7 mm
⌀ bušenja 2,2 mm
Vrsta proizvoda Mlaznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770240 123
EAN / GTIN 4045197230102
Broj proizvođača 770240 123

Opis

Odgovara:

Kliješta za ručno zakivanje art. 770200.

Odgovara:

Zakovice alu i bakar: 3; 4 mm
Zakovice od čelika: 3 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu