{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina (kliješta za zakovice) | 260 mm | |
za slijepe zakovice aluminij, bakar | 2,4 mm - 5 mm | |
za slijepe zakovice nehrđajući čelik | 2,4 mm - 4 mm | |
Težina (ručna kliješta za zakovice) | 575 g | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za ručno zakivanje |
Broj artikla | 770210 | |
EAN / GTIN | 4007081540025 | |
Broj proizvođača | 1435457 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura kliješta za zakovice „Kutija sa zakovicama NTX“
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
177,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
62,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za slijepe zakovice nehrđajući čelik | 2,4 ;4 | |
ukupna duljina (kliješta za zakovice) | 260 | |
Težina (ručna kliješta za zakovice) | 575 | |
za slijepe zakovice aluminij, bakar | 2,4 ;5 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za ručno zakivanje | Kliješta za ručno zakivanje |