Profilne škare, ukupna duljina: 175mm

Artikl br.: 769950 175
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 175 mm
za četvrtaste profile do 15×15 mm
Duljina noža 34 mm
za ⌀ do 15 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Broj proizvođača 5104/P90
Manufacturer Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Izvedba:

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrice od visokokvalitetnog specijalnog čelika (s neprianjajuća PTFE prevlaka), podloga oštrice od laganog metala. Ručke prevučene plastikom; škare kromirane u visokom sjaju.

Upotreba:

Za rezanje plastičnih cijevi, crijeva i plastičnih četvrtastih profila.

Napomena:

Rezervni noževi vidi br. 769952 (popis rezervnih dijelova).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu