Zamjenski nož za lim (donji nož) 1BR/4

Artikl br.: 769934 1BR/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

model Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja za debljinu lima do 4 mm
Kapacitet rezanja ⌀ zaobljeni čelik do 10 mm
prikladno za model 1BR/4
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769934 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933508
Broj proizvođača 20027 5 1001

Opis

Odgovara:

Škare za lim s polugom br. 967920.

Napomena:

  • U slučaju naknadne narudžbe zamjenskih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
  • Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
  • Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu