{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Model | 1BR/6 | |
Kapacitet rezanja za debljinu lima | do 6 mm | |
Kapacitet rezanja ⌀ zaobljeni čelik | do 13 mm | |
Duljina noža s gornje strane | 211 mm | |
Duljina noža s donje strane | 180 mm | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 769930 1BR/6 | |
EAN / GTIN | 2050001933386 | |
Broj proizvođača | 20129 |