Višenamjenske škare 200 mm

Artikl br.: 769805 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
866 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina oštrice 42 mm
Nož PTFE s neprianjajućim slojem Da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769805 200
EAN / GTIN 4033119000049
Broj proizvođača 1105

Opis

Izvedba:

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrice od specijalnog čelika (s neprianjajućom PTFE prevlakom), podloga oštrica (dočekivač) od lakog metala. Lagano klizeći rez; ručke prevučene plastikom i protukliznom zaštitom; škare sjajno kromirane u visokom sjaju.

Upotreba:

Za rezanje gumenih, kožnih, plastičnih i drvenih profila do presjeka približno 15 mm.

Napomena:

Rezervni noževi vidi br. 769815 (popis rezervnih dijelova).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu