Prolazne škare za lim 260 mm

Artikl br.: 767600 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 32 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Broj proizvođača D27BL

Opis

Izvedba:

Kao ideal-škare za lim. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za kontinuirane ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi