{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 230 mm | |
Duljina oštrice | 30 mm | |
Primjena | lijevi smjer obrade | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 767055 230 | |
EAN / GTIN | 4010220031964 | |
Broj proizvođača | D39ASSL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ideal-škare za lim s dvokomponentnom drškom, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 230mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.295 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 230 mm | 260 mm |
Duljina oštrice | 30 mm | 33 mm |
Primjena | lijevi smjer obrade | lijevi smjer obrade |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |