Ideal-škare za lim s dvokomponentnom drškom, desni smjer obrade, ukupna duljina: 230mm

Artikl br.: 767050 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 230 mm
Duljina oštrice 30 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Broj proizvođača D39ASS

Opis

Izvedba:

Glava škara od INOX čelika (min. HRC 61). Kompaktna glava škara s djelomično upuštenim vijkom. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje. Reducirani kut otvaranja ručke za optimalno rukovanje pri jednakoj duljini reza. Centrični zatvarač za jednostavno rukovanje bez prebacivanja ruku (za dešnjake, ali i ljevake). Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Prednost:

Izrazito čvrsta tkanina s umetkom od sinteriranog čelika za lagano rezanje bez trošenja. Minimalni utrošak snage zahvaljujući širokom otvoru ručki i dvostrukom prijenosu poluge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu