Garnitura škara za rezanje lima 3-dijelno

Artikl br.: 767035
Postavite cijenu 3 Piece (34,56 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767035
EAN / GTIN 4010220031254
Broj proizvođača DSET16

Opis

Izvedba:

Mikroozubljenje. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 58 - 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Opseg isporuke:

Škare za rezanje lima 767020 vel. 240, 767025 vel. 240 i 767030 vel. 240 u platnenoj vrećici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu