Škare za rezanje lima s dvokomponentnom drškom 240 mm

Artikl br.: 767025 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Duljina oštrice 40 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Broj proizvođača D16L

Opis

Izvedba:

Mikroozubljenje. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 58 - 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu