Ideal-škare za lim, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 240mm

Artikl br.: 766200 240
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Duljina oštrice 24 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Broj proizvođača D17ASSL
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.
Mikro ozubljenje. Glava škara od nehrđajućeg čelika S (HRC 60 − 62), kovani krakovi od punog čelika s protukliznom zaštitom.
Područje rezanja: limovi do 2,0 mm, V2A limovi do 1,5 mm.
  • Optimirana oštrica za bolje rezanje.
  • Smanjeni kut otvaranja ručki i nastavak za oštrice na zglobu smanjuju utrošak sile kod rezanja.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu