Ideal-škare za lim 240 mm

Artikl br.: 766100 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Duljina oštrice 24 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Broj proizvođača D17ASS

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.
Mikro ozubljenje. Glava škara od nehrđajućeg čelika S (HRC 60 − 62), kovani krakovi od punog čelika s protukliznom zaštitom.
Područje rezanja: limovi do 2,0 mm, V2A limovi do 1,5 mm.
  • Optimirana faza rezanja za bolju liniju lima.
  • Smanjeni kut otvaranja ručki i nastavak za oštrice na zglobu smanjuju utrošak sile kod rezanja.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.