Ideal-škare za lim s 2K drškom, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 260mm

Artikl br.: 765910 260
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 33 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 765910 260
EAN / GTIN 4010220030240
Broj proizvođača D29ASSL-2
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.
Glava škara od visoko kvalitetnog čelika S (HRC 60 − 62) s optimiranom, neozubljenom geometrijom oštrica za veliku okretnost i lagano rezanje s do 25 % manje primjene snage, idealno kod rezanja dekorativnih limova. Krakovi od čeličnog lima, niklani. 2-komponentna ručka s praktičnim mekanim protukliznim umetkom pogodnim za ruke.
Područje rezanja: Limovi do 1,8 mm, V2A-limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu