Zlatarske škare Ravno, s otvorenom drškom 180 mm

Artikl br.: 763250 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Duljina oštrice 35 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 763250 180
EAN / GTIN 4045197889782
Broj proizvođača 763250 180

Opis

Izvedba:

Tanak oblik:
kovano u ljevačkom kalupu od specijalnog čelika za škare uz specijalno kaljenje. Glava svijetlo brušena, ručke lakirane.

Upotreba:

Priručne univerzalne škare za rezanje tankih listova metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu