Kevlar®-škare 150 mm

Artikl br.: 763180 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 150 mm
    Duljina oštrice 21,5 mm
    Vrsta proizvoda Škare

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 763180 150
    EAN / GTIN 4045197230058
    Broj proizvođača 9180

    Opis

    Izvedba:

    Od poboljšanog čelika. Udobne plastične ručke s oprugom za otvaranje. Mikronazubljene oštrice (57 − 59 HRC) sprječavaju da se vlakna prilikom rezanja pomiču prema naprijed.

    Upotreba:

    Specijalno za sječenje vlakana Kevlar® (npr. kao vlačno rasterećenje kod kabela od staklenih vlakana).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu