Škare za kružne otvore INOX 250 mm

Artikl br.: 761100 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Duljina oštrice 42 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 761100 250
EAN / GTIN 4010220000878
Broj proizvođača D207-250L-H

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava škara, tanka, šiljasta i otvorenih ručku, lakirane odnosno uronjene ručke.
Od visoko kvalitetnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 60); također za V2A limove.

Upotreba:

Za rezanje po krivuljama i kratke ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu