{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Duljina oštrice | 42 mm | |
Primjena | desni smjer obrade | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 761000 250 | |
EAN / GTIN | 4010220020012 | |
Broj proizvođača | D207-250-H |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Škare za kružne otvore INOX, desni smjer obrade, ukupna duljina: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
15,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 250 mm | 230 mm |
Duljina oštrice | 42 mm | 45 mm |
Primjena | desni smjer obrade | desni smjer obrade |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |