Škare za lim Alatni čelik, desni smjer obrade, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 760601 300
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina oštrice 62 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 760601 300
EAN / GTIN 4062406253806
Broj proizvođača 760601 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 58 − 60), također za V2A limove.
Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava i otvor, lakirane i upuštene ručke.

Upotreba:

Specijalno za duge i ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu