Škare za lim s HSS oštricama 350 mm

Artikl br.: 760550 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 350 mm
    Duljina oštrice 65 mm
    Primjena desni smjer obrade
    Vrsta proizvoda Škare

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 760550 350
    EAN / GTIN 4010220000403
    Broj proizvođača D418-350

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava i otvor, lakirane i upuštene ručke.
    Sa HSS oštricama (HRC 65). Posebno dug vijek trajanja oštrica (za sve limove; V2A limove i tvrde limove do 1,0 mm).

    Upotreba:

    Specijalno za duge i ravne rezove.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu