Škare za lim INOX, desni smjer obrade, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 760500 300
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina oštrice 62 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 760500 300
EAN / GTIN 4010220020555
Broj proizvođača D218-300-H
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava i otvor, lakirane i upuštene ručke.
Od visoko kvalitetnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 60); također za V2A limove.

Upotreba:

Specijalno za duge i ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu